Startseite

TEAFLEX - TEAORJ95 GUARNIZIONE ORJ95 PER - ORJ95

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAORJ95 GUARNIZIONE ORJ95 PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343114906

Artikelnummer

TEAORJ95

Herstellernummer

ORJ95

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Le guarnizioni ORJ sono costruite in gomma nitrilica. Sonoinstallate sul lato flangia dei raccordi JUMBO per garantire unatenuta fino a IP65.Grado di protezione: IP65 statico (installazione fissa) – IP54dinamico (installazione in movimento).