Startseite

TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5 - P17MG1825

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343117358

Artikelnummer

TEAP17MG1825

Herstellernummer

P17MG1825

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalilche,questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevolepermettono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guainein poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaioinox AISI 304.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante unavirola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consente l’inserimento apressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamentodotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione.L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guainaflessible, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendoun grado di protezione IP67.