Startseite

TEAFLEX - TEAP36MG4036 RACC.GIR.P36MG40 PG36 - P36MG4036

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAP36MG4036 RACC.GIR.P36MG40 PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343104495

Artikelnummer

TEAP36MG4036

Herstellernummer

P36MG4036

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalilche,questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevolepermettono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guainein poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaioinox AISI 304.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante unavirola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consente l’inserimento apressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamentodotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione.L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guainaflessible, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendoun grado di protezione IP67.