Startseite

TEAFLEX - TEAPADC20 GUAINA APRIBILE PA20B - PADC20 - PADC20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPADC20 GUAINA APRIBILE PA20B - PADC20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - schwarz

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343118768

Artikelnummer

TEAPADC20

Herstellernummer

PADC20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP54

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

UV-beständig:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di interveniresui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera.Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase,inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla lorooriginale installazione con un importante beneficio in termini ditempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale.Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni ecadmio.Facilità di montaggioBuona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVOttima resistenza chimicaCompatibile con la gamma di raccordi OFDC.