Startseite

TEAFLEX - TEAPEHB05G TRECCIA PEHB05 GRIGIO RAL 7037 - PEHB05G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEHB05G TRECCIA PEHB05 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...11 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8030343057142

Artikelnummer

TEAPEHB05G

Herstellernummer

PEHB05G

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

4...11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

5 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)