TEAFLEX - TEAPEHB08G TRECCIA PEHB08 GRIGIO RAL 7037 - PEHB08G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 8 mm
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
8030343057180
Artikelnummer
TEAPEHB08G
Herstellernummer
PEHB08G
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
5...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
8 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)


