TEAFLEX - TEAPEHB12N TRECCIA PEHB12 NERO RAL 9005 - PEHB12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 8...17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 12 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8030343057234
Artikelnummer
TEAPEHB12N
Herstellernummer
PEHB12N
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
8...17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)


