TEAFLEX - TEAPEHB20N TRECCIA PEHB20 NERO RAL 9005 - PEHB20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 14...26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 20 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8030343057272
Artikelnummer
TEAPEHB20N
Herstellernummer
PEHB20N
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
14...26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)


