Startseite

TEAFLEX - TEAPEHB40G TRECCIA PEHB40 GRIGIO RAL 7037 - PEHB40G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEHB40G TRECCIA PEHB40 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 30...40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8030343057326

Artikelnummer

TEAPEHB40G

Herstellernummer

PEHB40G

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

30...40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)