TEAFLEX - TEAPEHB50G TRECCIA PEHB50 GRIGIO RAL 7037 - PEHB50G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 40...60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 50 mm
Halogenfrei - ja
Packung
25 M
EAN
8030343057340
Artikelnummer
TEAPEHB50G
Herstellernummer
PEHB50G
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
40...60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)


