Startseite

TEAFLEX - TEAPEV004G TRECCIA PEV004 GRIGIO RAL 7037 - PEV004G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV004G TRECCIA PEV004 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

  • Brandschutz nach UL 94 - V0

Packung

  • 100 M

EAN

8030343057456

Artikelnummer

TEAPEV004G

Herstellernummer

PEV004G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL 94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)