TEAFLEX - TEAPEV012G TRECCIA PEV012 GRIGIO RAL 7037 - PEV012G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 8...17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 12 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8030343057555
Artikelnummer
TEAPEV012G
Herstellernummer
PEV012G
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
8...17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V0
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja


