TEAFLEX - TEAPEV025G TRECCIA PEV025 GRIGIO RAL 7037 - PEV025G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 18...34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 25 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8030343057616
Artikelnummer
TEAPEV025G
Herstellernummer
PEV025G
Hersteller
TEA
Bündeldurchmesser:
18...34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V0
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja


