Startseite

TEAFLEX - TEAPEV030G TRECCIA PEV030 GRIGIO RAL 7037 - PEV030G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV030G TRECCIA PEV030 GRIGIO RAL 7037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8030343057630

Artikelnummer

TEAPEV030G

Herstellernummer

PEV030G

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

20...40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Zulassung nach UR:

ja

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)