Startseite

TEAFLEX - TEAPEV050N TRECCIA PEV050 NERO RAL 9005 - PEV050N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPEV050N TRECCIA PEV050 NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 40...60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8030343057685

Artikelnummer

TEAPEV050N

Herstellernummer

PEV050N

Hersteller

TEA

Bündeldurchmesser:

40...60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

50 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Zulassung nach UR:

ja

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)