Startseite

TEAFLEX - TEAPKG1108 PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG11 - PKG1108

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKG1108 PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343059337

Artikelnummer

TEAPKG1108

Herstellernummer

PKG1108

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Pressacavi industriali in poliammide.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,allemacchine utensili, ecc.