TEAFLEX - TEAPKG13M0203 PRES.MULTIF.PA6 2X 3 PG13 - PKG13M0203
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8030343059412
Artikelnummer
TEAPKG13M0203
Herstellernummer
PKG13M0203
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja


