TEAFLEX - TEAPKG21M06055 PRES.MULTIF.PA6 6X 5,5 PG21 - PKG21M06055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
8030343060036
Artikelnummer
TEAPKG21M06055
Herstellernummer
PKG21M06055
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja


