Startseite

TEAFLEX - TEAPKN1313 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13 - PKN1313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343061323

Artikelnummer

TEAPKN1313

Herstellernummer

PKN1313

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

26.8 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.