Startseite

TEAFLEX - TEAPKN16M0307 PRES.MULTIF.PA6 3X 7 PG16 - PKN16M0307

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKN16M0307 PRES.MULTIF.PA6 3X 7 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343061460

Artikelnummer

TEAPKN16M0307

Herstellernummer

PKN16M0307

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Pressacavi multi foro in poliammideSono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi conØ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.