Startseite

TEAFLEX - TEAPKN2118 PRESSACAVO PA6 14 -18 PG21 - PKN2118

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKN2118 PRESSACAVO PA6 14 -18 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343061880

Artikelnummer

TEAPKN2118

Herstellernummer

PKN2118

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.