Startseite

TEAFLEX - TEAPPDC14 GUAINA APRIBILE PP14B - PPDC14 - PPDC14

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPPDC14 GUAINA APRIBILE PP14B - PPDC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Halogenfrei - ja

  • UV-beständig - ja

  • Flexibilität - sehr flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8030343118683

Artikelnummer

TEAPPDC14

Herstellernummer

PPDC14

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schutzart (IP):

IP54

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di interveniresui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera.Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase,inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla lorooriginale installazione con un importante beneficio in termini ditempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale.Polipropilene di alta qualità e specifica formulazione.Facilità di montaggio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVResistenza chimica molto buona.Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.