TEAFLEX - TEAPPDC23 GUAINA APRIBILE PP23B - PPDC23 - PPDC23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
UV-beständig - ja
Flexibilität - sehr flexibel
Packung
50 M
EAN
8030343118706
Artikelnummer
TEAPPDC23
Herstellernummer
PPDC23
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di interveniresui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera.Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase,inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla lorooriginale installazione con un importante beneficio in termini ditempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale.Polipropilene di alta qualità e specifica formulazione.Facilità di montaggio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVResistenza chimica molto buona.Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.


