TEAFLEX - TEAPPDC37 GUAINA APRIBILE PP37B - PPDC37 - PPDC37
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
UV-beständig - ja
Flexibilität - sehr flexibel
Packung
25 M
EAN
8030343118713
Artikelnummer
TEAPPDC37
Herstellernummer
PPDC37
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di interveniresui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera.Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase,inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla lorooriginale installazione con un importante beneficio in termini ditempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale.Polipropilene di alta qualità e specifica formulazione.Facilità di montaggio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVResistenza chimica molto buona.Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.


