Startseite

TEAFLEX - TEAPPRF07B GUAINA POLIPROPILENE 07 NERO - PPRF07B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPPRF07B GUAINA POLIPROPILENE 07 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Innendurchmesser - 6.2 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343110939

Artikelnummer

TEAPPRF07B

Herstellernummer

PPRF07B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

7 mm

Innendurchmesser:

6.2 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

15 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Zugfestigkeit:

250 N

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La guaina PPR possiede buone qualità meccaniche e diflessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenzaal fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono lemacchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimicagrazie alla buona resistenza agli agenti chimici.Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforoe cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima resistenza chimicaBuona resistenza meccanica (compressione e impatto)alle basse temperature e in condizioni di aria secca.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.