TEAFLEX - TEAPR01209 PRESSACAVO 6,5- 9,5 1/2 - PR01209
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Werkstoffgüte - Messing
Packung
50 ST
EAN
8030343063594
Artikelnummer
TEAPR01209
Herstellernummer
PR01209
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring