TEAFLEX - TEAPR01213 PRESSACAVO 9 -13 1/2 - PR01213
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
EAN
8030343063617
Artikelnummer
TEAPR01213
Herstellernummer
PR01213
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
16 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


