TEAFLEX - TEAPR03807 PRESSACAVO 4 - 6,5 3/8 - PR03807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 7 mm
Packung
50 ST
EAN
8030343063662
Artikelnummer
TEAPR03807
Herstellernummer
PR03807
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
7 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Gewindesteigung:
9.525 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...135 °C
Geschirmt:
nein



