Startseite

TEAFLEX - TEAPR03808 PRESSACAVO 5 - 8 3/8 - PR03808

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR03808 PRESSACAVO 5 - 8 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343063679

Artikelnummer

TEAPR03808

Herstellernummer

PR03808

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino diserraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.