TEAFLEX - TEAPR03809 PRESSACAVO 6,5- 9,5 3/8 - PR03809
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...6 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
8030343063686
Artikelnummer
TEAPR03809
Herstellernummer
PR03809
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
7 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
19 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


