Startseite

TEAFLEX - TEAPR0907 PRESSACAVO 4 - 6,5 PG09 - PR0907

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR0907 PRESSACAVO 4 - 6,5 PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343063778

Artikelnummer

TEAPR0907

Herstellernummer

PR0907

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino diserraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.