Startseite

TEAFLEX - TEAPR10018 PRESSACAVO 14 -18 1 - PR10018

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR10018 PRESSACAVO 14 -18 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343063815

Artikelnummer

TEAPR10018

Herstellernummer

PR10018

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino diserraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.