TEAFLEX - TEAPR11232 PRESSACAVO 27 -32 1 1/2 - PR11232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte - Messing
Packung
5 ST
EAN
8030343064010
Artikelnummer
TEAPR11232
Herstellernummer
PR11232
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring