TEAFLEX - TEAPR11234 PRESSACAVO 29 -34 1 1/2 - PR11234
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte - Messing
Packung
5 ST
EAN
8030343064027
Artikelnummer
TEAPR11234
Herstellernummer
PR11234
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring