Startseite

TEAFLEX - TEAPR29M04055 PRES.MULTIF. 4 X 5,5 PG29 - PR29M04055

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR29M04055 PRES.MULTIF. 4 X 5,5 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mehrfach Dichteinsatz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343064980

Artikelnummer

TEAPR29M04055

Herstellernummer

PR29M04055

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.