Startseite

TEAFLEX - TEAPRA03418 PRES.ALLARG. 14 -18 3/4 - PRA03418

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRA03418 PRES.ALLARG. 14 -18 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343062818

Artikelnummer

TEAPRA03418

Herstellernummer

PRA03418

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio inTPE e anello “O” ring sulla filettatura.La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Øcon filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzodi riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanicae sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø Bdi passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezioneesterna.