TEAFLEX - TEAPRA1618 PRES.ALLARG. 14 -18 PG16 - PRA1618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP67
Packung
20 ST
EAN
8030343062955
Artikelnummer
TEAPRA1618
Herstellernummer
PRA1618
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
17 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


