Startseite

TEAFLEX - TEAPRAM2016 PRES.ALLARG. 11,5-15,5 M20X1,5 - PRAM2016

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRAM2016 PRES.ALLARG. 11,5-15,5 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343101807

Artikelnummer

TEAPRAM2016

Herstellernummer

PRAM2016

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio inTPE e anello “O” ring sulla filettatura.La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Øcon filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzodi riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanicae sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø Bdi passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezioneesterna.