TEAFLEX - TEAPRAM2520 PRES.ALLARG. 17 -20,5 M25X1,5 - PRAM2520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8030343062474
Artikelnummer
TEAPRAM2520
Herstellernummer
PRAM2520
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio inTPE e anello “O” ring sulla filettatura.La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Øcon filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzodi riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanicae sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø Bdi passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezioneesterna.


