TEAFLEX - TEAPRAT2928 PRES.ANTITORS.24 -28 PG29 - PRAT2928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Innendurchmesser - 19.5 mm
Gewindelänge - 9.25 mm
Packung
10 ST
EAN
8030343062719
Artikelnummer
TEAPRAT2928
Herstellernummer
PRAT2928
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Innendurchmesser:
19.5 mm
Gewindelänge:
9.25 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.



