Startseite

TEAFLEX - TEAPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20 - PRATM2011

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343101401

Artikelnummer

TEAPRATM2011

Herstellernummer

PRATM2011

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.