Startseite

TEAFLEX - TEAPRATM5032 PRES.ANTITORS.27 -32 ISO50 - PRATM5032

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRATM5032 PRES.ANTITORS.27 -32 ISO50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343101531

Artikelnummer

TEAPRATM5032

Herstellernummer

PRATM5032

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.