Startseite

TEAFLEX - TEAPRL2111 PR.FIL.LUNGO 7 -10,5 PG21 - PRL2111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343063211

Artikelnummer

TEAPRL2111

Herstellernummer

PRL2111

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

15 mm

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

30 mm

Mit Zugentlastung:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

32 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Geschirmt:

nein

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.