Startseite

TEAFLEX - TEAPRLM1609 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO16 - PRLM1609

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRLM1609 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343101067

Artikelnummer

TEAPRLM1609

Herstellernummer

PRLM1609

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.