Startseite

TEAFLEX - TEAPRLM2009 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO20 - PRLM2009

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRLM2009 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343101111

Artikelnummer

TEAPRLM2009

Herstellernummer

PRLM2009

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.