Startseite

TEAFLEX - TEAPRLM2516 PR.FIL.LUNGO 11,5-15,5 ISO25 - PRLM2516

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRLM2516 PR.FIL.LUNGO 11,5-15,5 ISO25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343101227

Artikelnummer

TEAPRLM2516

Herstellernummer

PRLM2516

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.