Startseite

TEAFLEX - TEAPRM1607 PRESSACAVO 4 - 6,5 M16X1,5 - PRM1607

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRM1607 PRESSACAVO 4 - 6,5 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mehrfach Dichteinsatz - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343063358

Artikelnummer

TEAPRM1607

Herstellernummer

PRM1607

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura