TEAFLEX - TEAPRM1608 PRESSACAVO 5 - 8 M16X1,5 - PRM1608
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Mehrfach Dichteinsatz - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343063365
Artikelnummer
TEAPRM1608
Herstellernummer
PRM1608
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura


