Startseite

TEAFLEX - TEAPRM2009 PRESSACAVO 6,5- 9,5 M20X1,5 - PRM2009

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRM2009 PRESSACAVO 6,5- 9,5 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mehrfach Dichteinsatz - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343063402

Artikelnummer

TEAPRM2009

Herstellernummer

PRM2009

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura