TEAFLEX - TEAPRM2011 PRESSACAVO 7 -10,5 M20X1,5 - PRM2011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343063419
Artikelnummer
TEAPRM2011
Herstellernummer
PRM2011
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura


